Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05059904001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz3 2 tuuman pituus | AE3QLG 5ERD1

WERA TOOLS 05059904001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz3 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3QLG Malli: 05059904001Ristiviite: 5ERD1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus2"
Bit tyyliPozidriv (oik.)
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
Pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
PistekokoPZ3
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiPozidriv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05059900001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz1 2 tuuman pituus | AE3QLE 5ERC9 05059900001PZ1€10.12
WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 2 tuuman pituus | AE3QLF 5ERD0 05059902001PZ2€10.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05059904001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz3 2 tuuman pituus
€10.12 / yksikkö