Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05022704003 Kuulapää kuusioavain L 4mm 5-3/8 tuumaa Pituus | AC8WYE 3EJZ9

WERA TOOLS 05022704003 Kuulapään kuusioavain L 4mm 5-3/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8WYE Malli: 05022704003Ristiviite: 3EJZ9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulapään kuusiokoloavain
Käden pituus5.375 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Käsittele väriäHopea
kahvan pituus1"
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko4mm
Toimintakulma25 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
WERA TOOLS 05022701003 Kuulapää kuusioavain L 2mm 4 tuuman pituus | AC8WYB 3EJZ6 050227010034"Vihreä5 / 8 "Kestävä muoviholkki terästäergonominenmetrinen2mm€7.31
WERA TOOLS 05022702003 Kuulapää kuusioavain L 2.5mm 4-7/16 tuumaa Pituus | AC8WYC 3EJZ7 050227020034.437 "Hopea3 / 4 "Ruostumaton terästavallinenmetrinen2.5mm€6.13
WERA TOOLS 05022703003 Kuulapää kuusioavain L 3mm 4-7/8 tuumaa pituus | AC8WYD 3EJZ8 050227030034.875 "Hopea27 / 32 "Ruostumaton terästavallinenmetrinen3mm€7.04
WERA TOOLS 05022705003 Kuulapää kuusioavain L 5mm 6-1/16 tuumaa Pituus | AC8WYF 3EKA1 050227050036 1 / 16 "Hopea1 1 / 16 "Ruostumaton terästavallinenmetrinen5mm€8.66
WERA TOOLS 05022706003 Kuulapää kuusioavain L 6mm 6-3/4 tuuman pituus | AC8WYG 3EKA2 050227060036.75 "Hopea1.25 "Ruostumaton terästavallinenmetrinen6mm€11.69
WERA TOOLS 05022711002 Kuulapää kuusioavain L 7/64 tuumaa 4-3/4 tuumaa Pituus | AC8WYH 3EKA3 050227110024.75 "Hopea25 / 32 "Ruostumaton terästavallinenSAE7 / 64 "€7.27
WERA TOOLS 05022712002 Kuulapää kuusioavain L 1/8 tuumaa 4-7/8 tuumaa Pituus | AC8WYJ 3EKA4 050227120024.875 "Hopea27 / 32 "Ruostumaton terästavallinenSAE1 / 8 "€6.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05022704003 Kuulapään kuusioavain L 4mm 5-3/8 tuumaa pituus
€7.34 / yksikkö