ADVANCE TABCO 9-OPC-84-300 Kaappi mopin pesualtaalla, 25 x 22-5/8 X 84 tuumaa

Tuote: CD7NWP Malli: 9-OPC-84-300
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,861.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)63.98
Laivan leveys (cm)57.79

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO 9-OPC-84 -kaappi, jossa moppi, 25 X 22-5 / 8 X ​​84 tuuman koko | CD7NWN 9-OPC-84€5,253.82
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-OPC-84DL -kaappi, jossa moppi, 47-7 / 16 X 22-1 / 8 X ​​84 tuuman koko | CD7NWQ 9-OPC-84DL€6,399.27
ADVANCE TABCO 9-OPC-84DL-300 -kaappi, jossa moppi, 47-7 / 16 X 22-1 / 8 X ​​84 tuuman koko | CD7NWR 9-OPC-84DL-300€8,429.40
ADVANCE TABCO 9-OPC-84DR -kaappi, jossa moppi, 47-7 / 16 X 22-1 / 8 X ​​84 tuuman koko | CD7NWT 9-OPC-84DR€6,399.27
ADVANCE TABCO 9-OPC-84DR-300 -kaappi, jossa moppi, 47-7 / 16 X 22-1 / 8 X ​​84 tuuman koko | CD7NWU 9-OPC-84DR-300€8,429.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OPC-84-300 Kaappi mopin pesualtaalla, 25 x 22-5/8 X 84 tuumaa
€6,861.56 / yksikkö