Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER ETM juotoskärki, taltta, 3.2 mm Leveys, 43.5 mm Lg | CU9VEM 31LW32

WELLER ETM juotoskärki, taltta, 3.2 mm Leveys, 43.5 mm Lg

Varastossa
Tuote: CU9VEM Malli: ETMRistiviite: 31LW32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
WELLER WLTS24IR60 Juotoskärjet, ruuvimeisseli, 2.4 mm Leveys | CU9VBL 787C41 WLTS24IR60Vinkkejä3€26.08
WELLER T0054442899 Juotoskärki, Taivutettu taltta, 1.2 mm Leveys, 16.5 mm Lg | CU9VDZ 24AC58 T0054442899Juotoskärki1€13.34
WELLER WLTSB10IR80 Juotoskärki, Taivutettu taltta, 10 mm L, 76.2 mm Lg | CU9VEA 799RU1 WLTSB10IR80Juotoskärki3€37.52
WELLER TPSI3 juotoskärki, viiste | CU9VEB 31LW20 TPSI3Juotoskärki1€30.44
WELLER ETCC juotoskärki, viiste, 3.2 mm Leveys, 34.5 mm Lg | CU9VEC 31LW23 JNEJuotoskärki1€11.46
WELLER CT6E8 juotoskärki, taltta, 0.25 tuumaa koko W | CU9VED 799RV1 CT6E8Juotoskärki1€14.23
WELLER MTG40 juotoskärki, taltta, 0.63 tuumaa koko W | CU9VEE 799RU4 MTG40Juotoskärki1€51.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER ETM juotoskärki, taltta, 3.2 mm Leveys, 43.5 mm Lg
€10.45 / yksikkö