Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 7874B juotteenpoistopumppu 11.25 tuuman pituus 4.5 tuuman leveys | AD2XQB 3W887

WELLER 7874B juotteenpoistopumppu 11.25 tuumaa pituus 4.5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2XQB Malli: 7874BRistiviite: 3W887

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkamispumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pituus 11.25 ", Leveys 4.5"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 7874B juotteenpoistopumppu 11.25 tuumaa pituus 4.5 tuumaa leveys
€52.61 / yksikkö