Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 7250W pistoolikärjen kortti PK2 | AH3FEP 31LV96

WELLER 7250 W aseen kärkikortti PK2

Varastossa
Tuote: AH3FEP Malli: 7250WRistiviite: 31LV96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseiden kärki, kortti
Sopii tuotemerkkiinWeller

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 7250 W aseen kärkikortti PK2
€17.73 / yksikkö