Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 700-3057 Kaukosäädin AE6ZNB | AE6YTW 5VZY9

WELLER 700-3057 Kaukosäädin AE6ZNB:lle

Varastossa
Tuote: AE6YTW Malli: 700-3057Ristiviite: 5VZY9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 700-3057 Kaukosäädin AE6ZNB:lle
€539.90 / yksikkö