Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELLER 0053642199 Esisuodattimen savunpoisto | AF7CNT 20UX41

WELLER 0053642199 Esisuodattimen savunpoisto

Varastossa
Tuote: AF7CNT Malli: 0053642199Ristiviite: 20UX41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5911900080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihtokondensaatioesisuodatin WFE2P:lle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0053642199 Esisuodattimen savunpoisto
€27.23 / yksikkö