Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 330-020-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 740 psi | AF9ZAX 30WH98

WELDBEND CORP. 330-020-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 740 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAX Malli: 330-020-000Ristiviite: 30WH98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea korotettu kasvolaippa
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka300
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppipultattu
Max. Paine740 psi
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 330-040-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 740 psi | AF9ZAY 30WJ03 330-040-0004"€224.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 330-020-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 740 psi
€100.37 / yksikkö