WELDBEND CORP. 330-040-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 740 psi | AF9ZAY 30WJ03

WELDBEND CORP. 330-040-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 740 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAY Malli: 330-040-000Ristiviite: 30WJ03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea korotettu kasvolaippa
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka300
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppipultattu
Max. Paine740 psi
Putken koko4"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 330-020-000 Blind Raise Face Hiiliteräs 740 psi | AF9ZAX 30WH98 330-020-0002"€100.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 330-040-000 Blind Raise Face -hiiliteräs 740 psi
€224.94 / yksikkö