Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 320-020-000 Weldneck Raise Face Hiiliteräs 740 psi | AF9ZAW 30WH72

WELDBEND CORP. 320-020-000 Weldneck Raise Face Hiiliteräs 740 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAW Malli: 320-020-000Ristiviite: 30WH72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kasvolaippa
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaVakio 300
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppiHitsaa kaula
Max. Paine740 psi
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 740 psi | AF9ZAV 30WH65 310-060-000300Liuku päälle6"€336.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 320-020-000 Weldneck Raise Face Hiiliteräs 740 psi
€134.83 / yksikkö