WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Raise Face Carbon Steel 740 psi | AF9ZAV 30WH65

WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 740 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAV Malli: 310-060-000Ristiviite: 30WH65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kasvolaippa
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokka300
NoudattaminenA105
Yhteyden tyyppiLiuku päälle
Max. Paine740 psi
Putken koko6"
Temp. alue-20 - 100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307915010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 320-020-000 Weldneck Raise Face Hiiliteräs 740 psi | AF9ZAW 30WH72 320-020-000Vakio 300Hitsaa kaula2"€134.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 310-060-000 Slip On Nosta kasvojen hiiliteräs 740 psi
€336.00 / yksikkö