Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND OYJ 093-020-011 Epäkeskeinen reduktorin hiiliteräs 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13

WELDBEND OYJ 093-020-011 Epäkeskeinen reduktorin hiiliteräs 3422 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAJ Malli: 093-020-011Ristiviite: 30WG13

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskeinen reduktori
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaXS
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine3422 psi
Putken koko2 "x 1-1 / 4"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 092-040-020 Epäkeskinen alennuslevy hiiliteräs 1895 psi | AF9ZAH 30WF79 092-040-020STD1895 psi4 "x 2"€349.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 093-020-011 Epäkeskeinen reduktorin hiiliteräs 3422 psi
€418.03 / yksikkö