Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND OYJ 092-040-020 Epäkeskinen alennuslevy hiiliteräs 1895 psi | AF9ZAH 30WF79

WELDBEND OYJ 092-040-020 Epäkeskeinen reduktorin hiiliteräs 1895 psi

Varastossa
Tuote: AF9ZAH Malli: 092-040-020Ristiviite: 30WF79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskeinen reduktori
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine1895 psi
Putken koko4 "x 2"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND OYJ 093-020-011 Epäkeskeinen reduktorin hiiliteräs 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13 093-020-011XS3422 psi2 "x 1-1 / 4"€432.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 092-040-020 Epäkeskeinen reduktorin hiiliteräs 1895 psi
€365.24 / yksikkö