Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee hiiliteräs 2360 psi | AF9YZX 30WC84

WELDBEND CORP. 050-020-000 Suora tee Hiiliteräs 2360 psi

Varastossa
Tuote: AF9YZX Malli: 050-020-000Ristiviite: 30WC84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora tee
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine2360 psi
Putken koko2"
Temp. alue-20 astetta F - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee hiiliteräs 2240 psi | AF9YZY 30WC86 050-030-0002240 psi3"€349.58
WELDBEND CORP. 050-040-000 Suora tee hiiliteräs 1895 psi | AF9YZZ 30WC88 050-040-0001895 psi4"€487.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 050-020-000 Suora tee Hiiliteräs 2360 psi
€226.13 / yksikkö