Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WELDBEND CORP. 050-040-000 Suora tee hiiliteräs 1895 psi | AF9YZZ 30WC88

WELDBEND CORP. 050-040-000 Suora tee Hiiliteräs 1895 psi

Varastossa
Tuote: AF9YZZ Malli: 050-040-000Ristiviite: 30WC88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora tee
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaSTD
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine1895 psi
Putken koko4"
Temp. alue-20 astetta F - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 050-020-000 Straight Tee hiiliteräs 2360 psi | AF9YZX 30WC84 050-020-0002360 psi2"€226.13
WELDBEND CORP. 050-030-000 Straight Tee hiiliteräs 2240 psi | AF9YZY 30WC86 050-030-0002240 psi3"€349.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND CORP. 050-040-000 Suora tee Hiiliteräs 1895 psi
€487.42 / yksikkö