ACROVYN BG30103N Puskurisuoja, beige, pituus 240 tuumaa, korkeus 2-3/4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NUA 55LY85

ACROVYN BG30103N Puskurin suojus, beige, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CF2NUA Malli: BG30103NRistiviite: 55LY85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriBeige
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG10103N Puskurisuojus, beige, pituus 240 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NTZ 55LY79 BG10103N4"€912.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30103N Puskurin suojus, beige, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu
€757.93 / yksikkö