WELCH 8150B-30 -säiliön tyhjiöjärjestelmä 1/2 hv 10 gallonan säiliö | AH8QNN 38XV25

WELCH 8150B-30 Säiliön tyhjiöjärjestelmä 1/2 HP 10 gallonan säiliö

Varastossa
Tuote: AH8QNN Malli: 8150B-30Ristiviite: 38XV25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,501.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön tyhjiöjärjestelmä
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg7.10
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg4.60
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg2.3
HP1/2
Sisääntulon koko3/8 "letku
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. Tyhjiö26 "Hg
Sylinterien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus23 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys12 5 / 16 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)78.74
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELCH 8150B-30 Säiliön tyhjiöjärjestelmä 1/2 HP 10 gallonan säiliö
€5,501.29 / yksikkö