Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen mittari WEISS DUGY2-0100-2L 30 tuuman Hg tyhjiö 100 psi: een AD6VUB 4AZX2

WEISS DUGY2-0100-2L digitaalinen mittari 30 tuuman Hg Vac - 100 Psi

Varastossa
Tuote: AD6VUB Malli: DUGY2-0100-2LRistiviite: 4AZX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen tyhjiö / painemittari
tarkkuus+/- 0.5 Täysi asteikko
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliLasi vahvistettu lämpömuovi
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko4-1 / 2 "
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
NäyttöyksikötPsi, kPa, Kg/Sq cm, Baari, In Hg
Käyttölämpötila alue-15 - 150 astetta
Powered ByKevyt, vähintään 10 luxia
alue30 "Hg Vac - 100 Psi
päätöslauselma1/4% alueen ensimmäisestä puoliskosta, 1/2% alueen yläpuoliskosta
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoalueHinta
WEISS DUGY2-015-4L -digitaalimittari 30 tuuman Hg-imurilla 15 psi: een AD6VTT 4AZW3 DUGY2-015-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac - 15 Psi€359.96
Digitaalinen mittari WEISS DUGY2-060-4L 30 tuuman Hg tyhjiö 60 psi: iin AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac - 60 Psi€359.96
Digitaalinen mittari WEISS DUGY3-0100-4L 30 tuuman Hg-imurilla 100 psi: een AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac - 100 Psi€359.96
Digitaalinen mittari WEISS DUGY2-015-2L 30 tuuman Hg Vac - 15 Psi | AD6VTZ 4AZW9 DUGY2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac - 15 Psi€359.96
Digitaalinen mittari WEISS DUGY2-060-2L 30 tuuman Hg Vac - 60 Psi | AD6VUA 4AZX1 DUGY2-060-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac - 60 Psi€359.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEISS DUGY2-0100-2L digitaalinen mittari 30 tuuman Hg Vac - 100 Psi
€359.96 / yksikkö