Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEISS 24DT-S0F0 -kytkinlevylämpömittari -40 - 230f | AC2DHG 2HXZ1

WEISS 24DT-S0F0 Kytkinlevylämpömittari -40 - 230f

Varastossa
Tuote: AC2DHG Malli: 24DT-S0F0Ristiviite: 2HXZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkinlevylämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon materiaaliABS
Syvyys4.75 "
näyttö3-numeroinen LED
KotelointiluokkaIP65
Korkeus2.25 "
Lens MaterialABS
Linjan pituus5 ft.
Linjan materiaaliMuovipinnoitettu
AsennusVaihda levy
Virtalähde12V AC / DC
Vasteaika1 sekuntia.
Anturin halkaisija7mm
Anturin pituus30mm
AnturimateriaaliLexan
Anturin tyyppiTermistori
Temp. alue-40 - 230 astetta
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
WEISS 24DT-S4F0 -kytkentälevylämpömittari -40 - 230 | AC2DHH 2HXZ2 24DT-S4F0110 VAC€139.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEISS 24DT-S0F0 Kytkinlevylämpömittari -40 - 230f
€139.46 / yksikkö