Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 89033 Harjauskisko 1/2 tuumaa 1 3/4 tuumaa | AD7UEC 4GJJ4

WEILER 89033 Harjakoneisto 1/2 tuuman 1 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7UEC Malli: 89033Ristiviite: 4GJJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjata arbor
Arbor Hole15mm
Sopii reikään1/2 tuumaa
Pituus1.75 "
Maks. Kierrosluku6000
Varsi Dia.2 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
WEILER 89029 Harjauskisko 1/2 tuumaa 1 3/4 tuumaa | AD7UCZ 4GJE3 890291 / 2 "€71.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 89033 Harjakoneisto 1/2 tuuman 1 3/4 tuuman pituus
€182.61 / yksikkö