Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 89029 Harjauskisko 1/2 tuumaa 1 3/4 tuumaa | AD7UCZ 4GJE3

WEILER 89029 Harjakoneisto 1/2 tuuman 1 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7UCZ Malli: 89029Ristiviite: 4GJE3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€68.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjata arbor
Sopii reikään1/2 tuumaa
Pituus1.75 "
Maks. Kierrosluku6000
Varsi Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
WEILER 89033 Harjauskisko 1/2 tuumaa 1 3/4 tuumaa | AD7UEC 4GJJ4 890332 / 3 "€183.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 89029 Harjakoneisto 1/2 tuuman 1 3/4 tuuman pituus
€68.67 / yksikkö