Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 56490 Kiinnitystappi | AH7NMR 36XE61

WEILER 56490 Asennuskara

Varastossa
Tuote: AH7NMR Malli: 56490Ristiviite: 36XE61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran kiinnitys
Sopii reikään3 / 8 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEILER 36542 Asennuskara | AH7NMN 36XE57 36542€12.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 56490 Asennuskara
€16.08 / yksikkö