Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51166 Läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 5 / 8-11 60 karkea | AF7ZZY 24AD47

WEILER 51166 läppälevy 4-1/2 tuumaa 5/8-11 60 karkeus

Varastossa
Tuote: AF7ZZY Malli: 51166Ristiviite: 24AD47

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoY
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaErittäin raskas
sisu60
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuMaks. KierroslukuAsennuskokoHinta
WEILER 51164 Läppälevyn tyyppi 27 4-1/2 tuumaa Halkaisija 36 Karkeus | AF9TEG 30TT82 51164Erittäin raskas3612,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51165 Läppälevytyyppi 27 4-1 / 2 tuuman halkaisija 40 Grit | AF9TEH 30TT83 51165Erittäin raskas4012,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51167 Läppälevytyyppi 27 4-1 / 2 tuuman halkaisija 80 Grit | AF9TEJ 30TT84 51167Erittäin raskas8012,0005 / 8 "-11€17.88
WEILER 51113 Läppälevyn tyyppi 27 4-1/2 tuumaa Halkaisija 40 karkeus | AF9TEN 30TT88 51113Normaali tulli4013,0005 / 8 "-11€15.17
WEILER 51114 Läppälevytyyppi 27 4-1 / 2 tuuman halkaisija 60 Grit | AF9TEP 30TT89 51114Normaali tulli6013,0005 / 8 "-11€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51166 läppälevy 4-1/2 tuumaa 5/8-11 60 karkeus
€16.24 / yksikkö