Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51138 Hioma-aukkolevy Medium 7 tuuman fenolinen | AG2CHK 31GG24

WEILER 51138 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 7 tuumaa fenoli

Varastossa
Tuote: AG2CHK Malli: 51138Ristiviite: 31GG24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)18.11
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuAsennuskokoHinta
WEILER 51137 Hiontalevy, keskikokoinen, 7 tuuman fenolinen | AG2CHJ 31GG23 51137Keskikokoinen407 / 8 "€23.64
WEILER 51143 Hioma-aukkolevy, 7 tuuman fenolinen | AG2CHL 31GG25 51143Loppu805 / 8 "-11€24.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51138 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 7 tuumaa fenoli
€23.64 / yksikkö