Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51121 Hioma-aukko 4-1 / 2 tuumaa | AG2CHB 31GG16

WEILER 51121 Hiomaläppälevy, hieno 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2CHB Malli: 51121Ristiviite: 31GG16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaLoppu
sisu80
Maks. Kierrosluku13,000
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.58
Laivan leveys (cm)11.58
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
WEILER 51118 Hioma-aukkolevy karkea 4-1 / 2 tuumaa | AG2CGY 31GG13 51118Karkea36€10.70
WEILER 51119 Hioma-aukkolevy, keskipitkä 4-1 / 2 tuumaa | AG2CGZ 31GG14 51119Keskikokoinen40€10.70
WEILER 51120 Hioma-aukkolevy, keskipitkä 4-1 / 2 tuumaa | AG2CHA 31GG15 51120Keskikokoinen60€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51121 Hiomaläppälevy, hieno 4-1/2 tuumaa
€10.70 / yksikkö