Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 51104 Hioma-aukkolevy, 4 tuuman fenolinen | AG2CGQ 31GG06

WEILER 51104 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 4 tuumaa fenoli

Varastossa
Tuote: AG2CGQ Malli: 51104Ristiviite: 31GG06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.4"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKeskikokoinen
sisu40
Maks. Kierrosluku15,000
Asennuskoko5 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
WEILER 51105 Hioma-aukkolevy, 4 tuuman fenolinen | AG2CGR 31GG07 5110560€9.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 51104 Hiomaläppälevy Keskikokoinen 4 tuumaa fenoli
€9.33 / yksikkö