Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 50519V Läppälevy 60 Grit 5/8-11 tuumaa Alumiini | AH7BMX 36RD06

WEILER 50519V läppälevy 60 karkeus 5/8-11 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AH7BMX Malli: 50519VRistiviite: 36RD06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku13,000
Asennusreiän koko5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)8.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHioma-aineTaustamateriaaliMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoAsennuskokoLevyn tyyppiTaustapainoHinta
WEILER 50014 Arbor Mount Läppälevy 5 Tuumaa 40 Karkea | AB2VVN 1PAJ2 50014Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty12,000-5 / 8-11Tyyppi 29Y€24.69
WEILER 50002 Arbor-kiinnitysläppälevy 4-1 / 2 tuumaa 40 karkea | AB2VWE 1PAV3 50002Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty13,000-7 / 8 "Tyyppi 29Y€17.34
WEILER 50003 Arbor Mount -läppälevy 4-1/2 tuumaa 60 Karkea | AB2VWF 1PAV4 50003Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty13,000-7 / 8 "Tyyppi 29Y€17.34
WEILER 50006 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 40-karkea | AB2VWH 1PAV6 50006Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty13,000-5 / 8-11Tyyppi 29Y€18.87
WEILER 50007 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 60-karkea | AB2VWJ 1PAV7 50007Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty13,000-5 / 8-11Tyyppi 29Y€18.87
WEILER 50519 Arbor Mount Läppälevy 4-1 / 2 Tuumaa 60 Karkea | AC8MBQ 3CE88 50519Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiAlumiini13,000-5 / 8-11Tyyppi 29-€24.27
WEILER 50808 Arbor Mount Läppälevy 4-1 / 2 Tuumaa 40 Karkea | AC8NLJ 3CU20 50808Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidifenoliset12,000-5 / 8-11Tyyppi 27X€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 50519V läppälevy 60 karkeus 5/8-11 tuumaa alumiinia
€19.83 / yksikkö