INSIZE 1133-40 Pitkän kantaman terä/vakioleuka digitaalinen paksuus 40 in/0 - 1000 mm Kantama | CR4TFM 408N68

INSIZE 1133-40 pitkän kantaman terä/vakioleuka digitaalinen paksuus 40 tuumaa / 0 - 1000 mm

Varastossa
Tuote: CR4TFM Malli: 1133-40Ristiviite: 408N68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,585.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätulkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2955
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 1133-24 Pitkän kantaman terä/vakioleuka digitaalinen paksuus 24 tuumaa / 0 - 600 mm Kantama | CR4TFL 408N67 1133-24€1,226.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 1133-40 pitkän kantaman terä/vakioleuka digitaalinen paksuus 40 tuumaa / 0 - 1000 mm
€2,585.87 / yksikkö