Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 50123 Arbor Mount Läppälevy 4-1/2 tuumaa 80 Medium | AD7UEB 4GJJ3

WEILER 50123 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 tuuman 80 keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AD7UEB Malli: 50123Ristiviite: 4GJJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -läppälevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Taustamateriaalifenoliset
TaustapainoX
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku13,000
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHioma-aineTaustamateriaaliMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoAsennuskokoLevyn tyyppiTaustapainoHinta
WEILER 50016 Arbor Mount -läppälevy 5 tuumaa 80 Medium | AB2VVP 1PAJ4 50016Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty12,000-5 / 8-11Tyyppi 29Y€24.69
WEILER 50004 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 80 Medium | AB2VWG 1PAV5 50004Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty13,000-7 / 8 "Tyyppi 29Y€17.34
WEILER 50008 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 80 Medium | AB2VWK 1PAV8 50008Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiYhdistetty13,000-5 / 8-11Tyyppi 29Y€19.45
WEILER 50520 Arbor Mount -läppälevy 4-1/2 tuumaa 80 Medium | AC8MBR 3CE89 50520Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiAlumiini13,000-5 / 8-11Tyyppi 29-€22.06
WEILER 50545 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 80 Medium | AC8MBU 3CE95 50545Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidiAlumiini8600-5 / 8-11Tyyppi 29-€30.14
WEILER 50810 Arbor Mount -läppälevy 4-1 / 2 tuumaa 80 Medium | AC8NLL 3CU22 50810Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidifenoliset12,000-5 / 8-11Tyyppi 27X€22.02
WEILER 50845 Arbor Mount -läppälevy 7 tuumaa 80 Medium | AC8NLN 3CU25 50845Arbor Mount -läppälevyZirkoniumalumiinioksidifenoliset8600-5 / 8-11Tyyppi 27X€34.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 50123 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 tuuman 80 keskikokoinen
€20.71 / yksikkö