Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 40182 Harja 10 tuuman pituus 2-1 / 2 tuumaa | AH7NMQ 36XE59

WEILER 40182 Harja 10 tuumaa Pituus 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7NMQ Malli: 40182Ristiviite: 36XE59

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
HarjasmateriaaliSian hiukset
Harjas tyyppiPehmeä
Harjan pituus1.5 "
Harjakoko2.5 "
HarjatyyppiSiru
pinnoiteÖljypohjainen
Kahva materiaaliPuu
Maalin tyyppiÖljy
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjakokoPaksuusHinta
WEILER 40181 Harja 10 tuuman pituus 2 tuumaa | AH7NMP 36XE58 401812"5 / 16 "€1.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 40182 Harja 10 tuumaa Pituus 2-1/2 tuumaa
€1.42 / yksikkö