Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 36434 Vaijeripyöräharja 4 tuumaa 1/4 tuumaa 4 r / min | AB500WDA 2PBH1

WEILER 36434 teräspyörän harja 4 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 rpm

Varastossa
Tuote: AB2WDA Malli: 36434Ristiviite: 1PBH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Harjas tyyppiSynteettinen
Harja Dia.4"
Kasvojen leveys5 / 8 "
Täytä materiaaliHioma-nailon (karkea)
Maks. Kierrosluku4500
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Vortec

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliHinta
WEILER 36433 Vaijeripyöräharja 4 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 kierrosta / min | AB2WCZ 1PBH3 36433Hioma-nailon (X-karkea)€18.68
WEILER 36435 Vaijeripyörä 4 tuumaa 1/4 tuumaa 4 rpm | AB500WDB 2PBH1 36435Hioma-nailon (keskikoko / hieno)€18.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 36434 teräspyörän harja 4 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 rpm
€18.68 / yksikkö