Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 26005 Vaijeripyörän harjan varsi 3/4 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHD 5HD75

WEILER 26005 teräspyörän harjan varsi 3/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4AHD Malli: 26005Ristiviite: 5HD75
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
€5.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.3 / 4 "
Kasvojen leveys1 / 32 "
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku37,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus3 / 16 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliHinta
WEILER 26003 Vaijeripyörän varsi 3/4 tuumaa - pakkaus 12 | AE4AHC 5HD74 26003Hiiliteräs€50.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 26005 teräspyörän harjan varsi 3/4 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€5.37 / yksikkö