Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21097 Yksiputkiharjattu 1/2 tuuman messinki - Pakkaus 10 | AB2WBP 1PBB1

WEILER 21097 yksispiraaliharja, messinki 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WBP Malli: 21097Ristiviite: 1PBB1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliharja
Harja Dia.1 / 2 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus8"
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus2"
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliLanka Dia.Hinta
WEILER 21096 Spiral Brush 1/2 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus AB2WBL 1PBA4 21096Hiiliteräs0.004 "€5.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21097 yksispiraaliharja, messinki 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€70.23 / yksikkö