Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 17611 Puristettu vaijeripyörän varsi 2 tuumaa | AC9KGV 3H697

WEILER 17611 Poimutettu teräspyörän harjan varsi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9KGV Malli: 17611Ristiviite: 3H697
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
€39.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.2"
Kasvojen leveys3 / 8 "
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku20,000
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 29086 Puristettu vaijeri pyöröharja 2 tuumaa | AC6FZL 33M636 29086Puristettu lanka3 / 8 "Messinki kuparikeskuksellaLehtimaja1 / 2 "0.011 "€25.52
WEILER 15473 Vaijeripyörän harjakaari 2 tuumaa 3/8 tuuman leveys | AC8GJD 3A192 15473Puristettu lanka3 / 8 "Hiiliteräs kuparikeskuksellaLehtimaja1 / 2 "0.014 "€11.93
WEILER 17609 Puristettu vaijeripyörän harjakara 2 tuumaa | AC8GJR 3A204 17609Puristettu lanka3 / 8 "HiiliteräsVarsi1 / 2 "0.006 "€27.26
WEILER 17610 Puristettu vaijeripyörän varsi 2 tuumaa | AC8GJT 3A205 17610Puristettu lanka3 / 8 "HiiliteräsVarsi1 / 2 "0.011 "€22.27
WEILER 35305 Kapseloitu vaijeripyörän varsi 2 tuumaa | AC9KGX 3H701 35305Kapseloitu lanka1 / 4 "Polyflex (R)Varsi1 / 2 "0.011 "€35.02
WEILER 17619 Puristettu langallinen pyöräharja 2 tuumaa | AE9HUX 6JXG5 17619Puristettu lanka3 / 4 "HiiliteräsVarsi7 / 16 "0.011 "€50.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 17611 Poimutettu teräspyörän harjan varsi 2 tuumaa
€39.10 / yksikkö