Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAPIN 6-7749 Vaihtosauvan koko 18 tuumaa | AD3BEX 3XL26

CHAPIN 6-7749 Vaihtosauvan koko 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3BEX Malli: 6-7749Ristiviite: 3XL26

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaosa
Materiaalipolyeteeni
Koko18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
CHAPIN 6-7701 korvaava sauva messinki | AD3BFE 3XL35 6-7701Messinki12 "€21.12
CHAPIN 6-7704 Vaihtosauva messinki 0.5 Gpm | AD3BFF 3XL36 6-7704Messinki24 "-
Tarjouspyyntö
CHAPIN 6-7711 Vaihtosauva messinki, koko 18 tuumaa | AD3BFG 3XL37 6-7711Messinki18 "€23.34
CHAPIN 6-7742 Korvaosa 0.5 Gpm messinki | AD3BFH 3XL38 6-7742Messinki18 "€25.11
CHAPIN 68101 korvaosa - | AE8MAP 6DZE5 68101Poly-€44.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 6-7749 Vaihtosauvan koko 18 tuumaa
€15.82 / yksikkö