Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WM CASTER GDS-200A-RF Jäykkä levy Iskunvaimennus Caster Harmaa | AE9HYA 6JY79

WM CASTER GDS-200A-RF jäykkä levy Iskunvaimennuspyörä Harmaa

Varastossa
Tuote: AE9HYA Malli: GDS-200A-RFRistiviite: 6JY79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä levy iskunvaimennuspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliAlumiini
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliAlumiinivalu
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli2-3/4 x 2-3/4"
Kuormitusluokitus550 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella2-3/4 x 2-3/4"
Kokonaiskorkeus10.625 "
Levyn koko3-3/4 x 3-3/4"
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
Temp. alue14 astetta 194 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.47
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta
WM CASTER GDS-150A-RF jäykkä levy Iskunvaimennuspyörä Harmaa | AE9HXR 6JY71 GDS-150A-RF9 1 / 16 "6"€238.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WM CASTER GDS-200A-RF jäykkä levy Iskunvaimennuspyörä Harmaa
€269.71 / yksikkö