Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10073 Leveä päätyharja teräs 3 tuumaa 16000 rpm | AC9KGU 3H691

WEILER 10073 Leveä päätyharja Teräs 3 tuumaa 16000 rpm

Varastossa
Tuote: AC9KGU Malli: 10073Ristiviite: 3H691

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€33.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitetty pääharja
Harja Dia.3"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEILER 10041 Levitetty pääharja 3 tuumaa 16000 rpm | AC9KGT 3H689 10041€39.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10073 Leveä päätyharja Teräs 3 tuumaa 16000 rpm
€33.90 / yksikkö