Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10014 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä AC9KGH 3H619

WEILER 10014 puristettu lankapääharja ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9KGH Malli: 10014Ristiviite: 3H619

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€18.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1 / 2 "
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku3450
Kokonaispituus2.5 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 10013 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä AC9KGG 3H617 1001334501"0.02 "€22.29
WEILER 10015 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä AC9KGJ 3H621 1001522,0007 / 8 "0.006 "€17.93
WEILER 10016 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä AC9KGK 3H623 1001622,0007 / 8 "0.01 "€16.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10014 puristettu lankapääharja ruostumatonta terästä
€18.90 / yksikkö