Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10009 Puristettu vaijeripää, 1 tuuman teräs | AC9KGM 3H627

WEILER 10009 Puristettu langanpään harja Teräs 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AC9KGM Malli: 10009Ristiviite: 3H627

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€32.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1"
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 10011 Puristettu lankaharja teräs 1 tuuma | AC9KGN 3H629 1001122,0001"0.01 "€21.76
WEILER 10010 Puristettu lankaharja teräs 1 tuuma | AD7KYY 4F705 1001010,0003 / 8 "0.04 "€23.49
WEILER 10012 Puristettu lankaharja teräs 1 tuuma | AE7DMQ 5X896 1001222,0001.125 "0.02 "€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10009 Puristettu langanpään harja Teräs 1 tuuma
€32.80 / yksikkö