Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 07700 Drive Arbor | AH7NMG 36XE51

WEILER 07700 Drive Arbor

Varastossa
Tuote: AH7NMG Malli: 07700Ristiviite: 36XE51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja Arbor
Sopii reikään1 / 4 "
Maks. Kierrosluku2500
Pilotti Dia.1 / 4 "
Lentäjän pituus2"
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 07700 Drive Arbor
€572.79 / yksikkö