Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 00144 Puristettu lankapyöräharja kierteinen | AE7DMC 5X884

WEILER 00144 Poimutettu lankapyörän harja, kierreholkki

Varastossa
Tuote: AE7DMC Malli: 00144Ristiviite: 5X884

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole1/2 "- 3/8"
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.4"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliAsennustyyppiLanka Dia.Hinta
WEILER 00114 Lankapyöräpuristettu lanka 4 tuuman halkaisija | AC8GJF 3A194 00114HiiliteräsArbor Hole0.008 "€33.47
WEILER 00134 Puristettu vaijeripyöräharja kierrekaari | AC9KFF 3H439 00134HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.011 "€29.30
WEILER 00154 Puristettu vaijeripyöräharja kierteinen | AE9HUB 6JXC1 00154Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.006 "€72.56
WEILER 00184 Vaijeripyöräharja 4 tuumaa 12500 rpm | AH7NMC 36XE47 00184Ruostumaton teräsArbor Hole0.011 "€61.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 00144 Poimutettu lankapyörän harja, kierreholkki
€27.14 / yksikkö