WEG SSW060255T5769ESZ Startti, 255 A

Varastossa
Tuote: BC9ZJZ Malli: SSW060255T5769ESZ

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,500.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WEG SSW06/07SP-10190577 Käynnistin | BB6BDZ SSW06/07SP-10190577€214.65
WEG SSW06/07SP-10189950 Käynnistin | BB7WWY SSW06/07SP-10189950€288.81
WEG SSW06/07SP-11662620 Sähkömoottori | BB8VLG SSW06/07SP-11662620-
Tarjouspyyntö
WEG SSW060205T5769ESZ Käynnistin | BB9JPQ SSW060205T5769ESZ€6,526.52
WEG SSW060130T2257ESZ Käynnistin, 130 A | BC7QWD SSW060130T2257ESZ-
Tarjouspyyntö
WEG SSW060085T2257ESZ Käynnistin, 85 A | BC7VGF SSW060085T2257ESZ-
Tarjouspyyntö
WEG SSW060045T2257ESZ Käynnistin, 45 A | BC7VQT SSW060045T2257ESZ€1,798.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG SSW060255T5769ESZ Startti, 255 A
€7,500.08 / yksikkö