Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEG CAB-RS-3M -kaukosäätimen kaapeli 3 metriä CFW700: lle | AA4LBD 12T642

WEG CAB-RS-3M kaukonäppäimistön kaapeli 3 metriä CFW700:lle

Varastossa
Tuote: AA4LBD Malli: CAB-RS-3MRistiviite: 12T642

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäätimen kaapeli
Kaapelin pituus3m
Kaapelin tyyppiEtänäppäimistö
Syvyys119 "
ToimintoYhteys kauko-ohjaimeen ja tiedonsiirto CFW700 VFD: n kanssa
Korkeus1"
Asennustyyppipluggable
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusSyvyysHinta
WEG CAB-RS-1M -kaukosäätimen kaapeli 1 metri CFW700: lle | AA4LBB 12T640 CAB-RS-1M1m36 "€45.70
WEG CAB-RS-2M -kaukosäätimen kaapeli 2 metriä CFW700: lle | AA4LBC 12T641 CAB-RS-2M2m72 "€49.99
WEG CAB-RS-5M, kaukosäätimen kaapeli, 5 metriä CFW700: lle | AA4LBE 12T643 CAB-RS-5M5m198 "€48.39
WEG CAB-RS-7 5M kaukosäätimen kaapeli 7.5 metriä CFW700: lle | AA4LBF 12T644 CAB-RS-7 5M7.5m297 "€57.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG CAB-RS-3M kaukonäppäimistön kaapeli 3 metriä CFW700:lle
€55.79 / yksikkö