WEG 00182OS1AEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, rengas 115V, 13 | AE7WTA 6AYP1

WEG 00182OS1AEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, rengas 115 V, 13

Varastossa
Tuote: AE7WTA Malli: 00182OS1AEC56Ristiviite: 6AYP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit12.1/7.1
HP1, 1 / 3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8 21 / 25 "
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus10 24 / 25 "
Vaihe1
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen8.437 "
KiertoCWSE
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 15 / 16 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPSoita soittokeskukseenAkselin dia.Akselin pituusJännitePituus vähemmän akseliaHinta
WEG .3382OS1AEC56 Haihdutusjäähdytin, 115 V, rengaspallo | AE7WRX 6AYN8 .3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€238.56
WEG .5082OS1AEC56 Haihtuva jäähdytinmoottori, 115 V, rengasauto | AE7WRY 6AYN9 .5082OS1AEC569 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€260.94
WEG .7582OS1AEC56 Haihtuva jäähdytinmoottori, 115 V, Ball Auto | AE7WRZ 6AYP0 .7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€312.94
WEG .5082OS1DEC56 Haihtuva jäähdytinmoottori, 240 V, rengasauto | AE7WTB 6AYP2 .5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€311.10
WEG .7582OS1DEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, rengas 240 V, 14 | AE7WTC 6AYP3 .7582OS1DEC569 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€352.12
WEG 00182OS1DEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, 1-15/16 tuuman pituus | AE7WTD 6AYP4 00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "€494.46
WEG .5018OS1DEC56 Haihtuva jäähdytinmoottori, 240 V, Ball Auto | AE7WTE 6AYP5 .5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€239.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00182OS1AEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, rengas 115 V, 13
€466.99 / yksikkö