WEG .7518ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 3/4 Hp, 1755 rpm, 56c | AG4ZPH 35JG12

WEG .7518ES3E56C-S Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 3/4 Hp, 1755 rpm, 56c

Varastossa
Tuote: AG4ZPH Malli: .7518ES3E56C-SRistiviite: 35JG12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.7-2.4/1.2
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10 3 / 64 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1755
Nimellinen tehokkuus78.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 59 / 64 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1-1 / 2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8305
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäTäyden kuorman ampeeritHPKierroslukualueeräPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG .2536ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/4 Hp, 3475 rpm, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91/0.451/43001-3600Yleiskäyttöinen moottori9 16 / 64 "347557.5%€351.70
WEG .2518ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/4 Hp, 1765 rpm, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0/0.521/41701-1800Yleiskäyttöinen moottori9 16 / 64 "176570.0%€359.70
WEG .3336ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/3 Hp, 3485 rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06 .3336ES3E56C-S3001-36001.3-1.2/0.601/33001-3600Yleiskäyttöinen moottori9 16 / 64 "348562.0%€361.27
WEG .3318ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/3 Hp, 1765 rpm, 56c | AG4ZPC 35JG07 .3318ES3E56C-S1701-18001.3-1.2/0.621/31701-1800Yleiskäyttöinen moottori9 21 / 32 "176574.0%€370.98
WEG .5036ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 3500 rpm, 56c | AG4ZPD 35JG08 .5036ES3E56C-S3001-36001.8-1.6/0.841/23001-3600Yleiskäyttöinen moottori9 21 / 32 "350068.0%€396.02
WEG .5018ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 1760 rpm, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7/0.861/21701-1800Yleiskäyttöinen moottori9 21 / 32 "176077.0%€408.45
WEG .5012ES3E56C-S yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 1/2 Hp, 1160 rpm, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9/0.991/21101-1200Yleiskäyttöinen moottori10.437 "116072.0%€588.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG .7518ES3E56C-S Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 3/4 Hp, 1755 rpm, 56c
€436.84 / yksikkö