WEG 45018ST3QIERB449T-W2 moottori, 3-vaihe, 450 hv, 1790 460 V, 447/9t Eff 96.2 | AA6ZUA 15G103

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 moottori, 3-vaihe, 450 hv, 1790 460 V, 447/9t Eff 96.2

Varastossa
Tuote: AA6ZUA Malli: 45018ST3QIERB449T-W2Ristiviite: 15G103

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63,472.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEEE 841 -moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys447 / 9T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit501
HP450
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia46 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIEEE-moottorit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä pohja
Tyyppikilpi RPM1800
Nimellinen tehokkuus96.2%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus57.187 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3.375 "
Akselin pituus8.5 "
Jännite460
Takuu5 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1610.1
Laivan korkeus (cm)94.74
Laivan pituus (cm)145.03
Laivan leveys (cm)107.19
HS-koodi8501538040
AlkuperämaaBR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 moottori, 3-vaihe, 450 hv, 1790 460 V, 447/9t Eff 96.2
€63,472.93 / yksikkö