WEG 06036OT3E326JP Pump Motor 3-Phase 60 HP 3555 460V 326JP | AD7JYK 4EUP9

WEG 06036OT3E326JP Pumppumoottori 3-vaihe 60 HP 3555 460V 326JP

Varastossa
Tuote: AD7JYK Malli: 06036OT3E326JPRistiviite: 4EUP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,829.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteAvaa tippuminen
kehys326 JP
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit71.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP60
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettu1000: 1 muuttuja, 20: 1 vakiomomentti
Pituus vähemmän akselia22 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusJätevedet
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3555
Nimellinen tehokkuus93.6%
Kokonaispituus30 13 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus8.125 "
Akselin tyyppiJP-kierteinen
LämpösuojausEi eristetty
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 282.2715
Laivan korkeus (cm)49.2
Laivan pituus (cm)97.99
Laivan leveys (cm)63.2
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusAkselin tyyppiHinta
WEG 01518OT3E254JP Pumppumoottori, 3-vaihe, 15Hp, 1775 208-230/460V, 254jp | AD7JXW 4EUN5 01518OT3E254JP93.0%254 JP33.5-37.2/18.625 1 / 16 "1701-18001.25 "8.125 "JP-kierteinen€3,038.96
WEG 02036OT3E254JP Pumppumoottori, 3-vaihe, 20Hp, 3520 208-230/460V, 254jp | AD7JXX 4EUN6 02036OT3E254JP91.0%254 JP44.3-49.2/24.625 1 / 16 "3001-36001.25 "8.125 "JP-kierteinen€3,265.50
WEG 02018OT3E256JP Pumppumoottori, 3-vaihe, 20Hp, 1775 208-230/460V, 256jp | AD7JXY 4EUN7 02018OT3E256JP93.0%256 JP45.5-50.6/25.326.75 "1701-18001.25 "8.125 "JP-kierteinen€3,809.57
WEG 02536OT3E256JP Pumppumoottori, 3-vaihe, 25Hp, 3530 208-230/460V, 256jp | AD7JXZ 4EUN8 02536OT3E256JP91.7%256 JP53.6-59.6/29.826.75 "3001-36001.25 "8.125 "JP-kierteinen€5,570.99
WEG 02518OT3E284JP Pumppumoottori, 3-vaihe, 25Hp, 1770 208-230/460V, 284jp | AD7JYA 4EUN9 02518OT3E284JP93.6%284 JP53.8-59.8/29.927.125 "1701-18001.25 "8.125 "JP-kierteinen€6,330.44
WEG 03036OT3E284JP Pumppumoottori, 3-vaihe, 30Hp, 3530 208-230/460V, 284jp | AD7JYB 4EUP1 03036OT3E284JP92.4%284 JP63.4-70.4/35.227.125 "3001-36001.25 "8.125 "JP-kierteinen€6,888.68
WEG 03018OT3E286JP Pumppumoottori, 3-vaihe, 30Hp, 1770 208-230/460V, 286jp | AD7JYC 4EUP2 03018OT3E286JP94.1%286 JP63.7-70.8/35.428.625 "1701-18001.25 "8.125 "JP-kierteinen€5,072.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 06036OT3E326JP Pumppumoottori 3-vaihe 60 HP 3555 460V 326JP
€9,829.12 / yksikkö