WEG 02036ET3E256TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 20 Hp, 3520 rpm, 256tc | AE8TCK 6FDR9

WEG 02036ET3E256TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 20 hv, 3520 rpm, 256tc

Varastossa
Tuote: AE8TCK Malli: 02036ET3E256TC-W22Ristiviite: 6FDR9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,259.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys256TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit51.3-46.4/23.2
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia20 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3520
Nimellinen tehokkuus91.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus25 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
Jännite208-230/460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.7
Laivan korkeus (cm)62.7
Laivan pituus (cm)88.76
Laivan leveys (cm)53.5
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaTehokkuusryhmäkehysMoottorin suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
WEG 00118ET3H143TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 1 Hp, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 astetta C-143TC3-vaiheinenJäykkä pohja1765-85.5%€815.69
WEG 00156ET3H143TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 1-1/2 Hp, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 astetta C-143TC3-vaiheinenJäykkä pohja3495-84.0%€839.20
WEG 00158ET3H145TC-W22 yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 1-1/2 Hp, 1760 rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 astetta C-145TC3-vaiheinenJäykkä pohja1760-86.5%€837.80
WEG 00236ET3H145TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 2 Hp, 3490 rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 astetta C-145TC3-vaiheinenJäykkä pohja3490-85.5%€908.21
WEG 00218ET3H145TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, TEFC, 2 hv, 1755 rpm | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 astetta C-145TC3-vaiheinenJäykkä pohja1755-86.5%€915.86
WEG 00336ET3H182TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 3 Hp, 3510 rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 astetta C-182TC3-vaiheinenJäykkä pohja3510-86.5€1,159.78
WEG 00318ET3H182TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen Tefc 3 Hp, 1760 rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 astetta C-182TC3-vaiheinenJäykkä pohja1760-89.5%€1,023.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02036ET3E256TC-W22 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Tefc 20 hv, 3520 rpm, 256tc
€3,259.67 / yksikkö