WEG 00636OS1XCD182/4Y ilmakompressorimoottori, 6.5 hv, 3510 rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302

WEG 00636OS1XCD182/4Y ilmakompressorimoottori, 6.5 hv, 3510 rpm 240v 182/4t

Varastossa
Tuote: AA4ZLG Malli: 00636OS1XCD182/4YRistiviite: 13L302

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys182 / 4Y
Täyden kuorman ampeerit23.0
HP6.5
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressorit
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3510
Kokonaispituus15 11 / 16 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.805
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMKokonaispituusPalvelukerroinJänniteHinta
WEG 00436OS1DCDG56HZ ilmakompressorimoottori, 4 Hp, 3440 rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296 00436OS1DCDG56HZ56HZ16.54344014.25 "1.15230€728.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00636OS1XCD182/4Y ilmakompressorimoottori, 6.5 hv, 3510 rpm 240v 182/4t
€842.70 / yksikkö